曜日別特売
RT5P2082 真トーションビット5本組 ベッセル 81610255

RT5P2082 真トーションビット5本組 ベッセル 81610255
RT5P2082 真トーションビット5本組 ベッセル 81610255

真トーションビット5本組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個(5本)
注文コード
81610255
品番
RT5P2082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

曲がらない刃先を実現しました。
独自の高精度刃先設計でネジの十字穴にピッタリフィットし安定した締め込みができ、十字穴をつぶさないです。
トーション部で衝撃吸収するので刃先のねじれや折れが長持ちします。
刃先が見やすいテーパー形状です。
バレル研磨による美しい表面光沢仕上げとなっています。
18Vの強力インパクトでもチャックを傷めないかみ込み防止形状になっています。

用途
大工・板金用・SUSなどあらゆるネジ締め。
仕様
表面光沢仕上げ、刃先マグネット入り
材質
特殊鋼
タイプ
両頭ビット
刃先
テーパー形状
サイズ(mm)
(+)2×3.7mm径×82
入数(本)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする