パール金属
ファストチャージャー用キャップユニット
ファストチャージャーボトル用交換キャップユニット
材質
ふた栓本体・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、リングパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム
色
ピンク
質量(g)
61
適合品番
HC-181 ファストチャージャー ダイレクトボトル1100(ピンク×ブラック)ポーチ付
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約70×85×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81650706
HC-321
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください