曜日別特売

アクアール PCワンタッチウォーターボトル500

アクアール PCワンタッチウォーターボトル500 - パール金属アクアール PCワンタッチウォーターボトル500 - パール金属アクアール PCワンタッチウォーターボトル500 - パール金属アクアール PCワンタッチウォーターボトル500 - パール金属

身体にやさしい常温飲料ボトルとして!軽くて持ち運びに便利なワンタッチウォーターボトルです。プラスチック製なので軽くて持ち運びもラクラク。ふたにハンドルが付いているので運ぶときにも便利です。ワンタッチで開閉できるボタン付き。安心の日本製。

材質本体:PET(耐熱温度60℃耐冷温度-20℃)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・ロックリング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、飲み口パッキン・ふた栓パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃)容量(mL)500質量(g)160寸法(外径×高さ)(mm)65×245内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650740HB-6711ホワイト
1,100
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650749HB-6712ブラック
1,100
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする