ファンクションジェネレータ

ファンクションジェネレータ Joman(MCP)

デュアルチャンネルは互いに独立しており、位相同期機能を備えています。
200MSa/S サンプリング レート、13 ビット垂直解像度、8k ストレージ深度。
5つの基本波形と32の任意波形を内蔵。
波形ストレージ。ユーザー定義および編集した波形の 50 グループの内部ストレージをサポートします。
デュアルチャンネル出力、シリーズ最大出力周波数60M。
線形/対数スイープおよびバースト (パルス列) 波形出力。
100MHzの高精度周波数メーターと32ビットカウンターを搭載。
多機能な任意波形編集ソフトウェアを搭載。

仕様【エッジ遷移時間】最小20ns【オーバーシュート】<5%【ジッター】6ns+0.1%周期【全高調波歪み】<0.8%(20Hz-20kHz、0dBm) 寸法(mm)195×180×90 質量(g)525 出力波形正弦波、方形波、三角波、パルス、ノイズ、任意波(DC含む)/32個の組み込み任意波と50個の任意波形があります。 ディスプレイ2.4インチTFT パルス幅最小20ns(分解能1ns) 直線性【ノコギリ波】≧98%(0.01Hz-10kHz) 立ち上り/立ち下がり時間【方形波】<20ns 波形【波形サンプリングレート】200MSa/s【垂直分解能】13ビット【長】8192ポイント 周波数設定分解能1mHz 周波数精度±20ppm 対称形0.0-100.0%(分解能0.1%) 最大デューティーサイクル(%)周波数<100kHz:1%-99%:100kHz≦周波数<5MHz:20%-80%:5MHz≦周波数:40%-60%(分解能0.1%) 安定性【周波数】±1ppm/3時間 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81626416 J2015H 【パルス波】1μHz-6MHz【三角波】1μHz-15MHz【任意波】100μHz-6MHz【方形波】1μHz-15MHz【正弦波】1μHz-20MHz
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
81626425 J2040H 【パルス波】1μHz-6MHz【三角波】1μHz-15MHz【任意波】100μHz-6MHz【方形波】1μHz-15MHz【正弦波】1μHz-40MHz
44,000
 
 
取扱い終了

返品不可
81626434 J2060H 【パルス波】1μHz-6MHz【三角波】1μHz-15MHz【任意波】100μHz-6MHz【方形波】1μHz-15MHz【正弦波】1μHz-60MHz
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする