Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 320A, 2000V パネルマウント, 2-Pin MAGN-A-PAK シリコンジャンクション 1.28V

Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 320A, 2000V パネルマウント, 2-Pin MAGN-A-PAK シリコンジャンクション 1.28V VISHAY

実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = MAGN-A-PAK
最大連続 順方向電流 = 320A
ピーク逆繰返し電圧 = 2000V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.28V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 10.6kA
標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81678539 VS-VSKE320-20PBF
オープン
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする