Vishay 整流器 / ショットキーダイオード, 1.1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AB ショットキー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-219AB
最大連続 順方向電流 = 1.1A
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~