onsemi ECLシリーズ フリップフロップ 表面実装 ±4.2 → ±5.7 V, 8-Pin SOIC
論理回路 = ECL
ロジックタイプ = D タイプ
出力タイプ = ECL
出力信号タイプ = 差動
トリガータイプ = 正エッジ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
セット/リセット = Yes
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 645ps
動作供給電圧 Max = ±5.7 Vmm
幅 = 4mm
ECLフリップフロップ / ラッチ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
