チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81687316 E214 214 3000 Mmax:2940 d1:45 157
107,060
 
 
取扱い終了

返品不可
81687325 E240 240 2750 Mmax:4710 d1:60 179
149,870
 
 
取扱い終了

返品不可
81687334 E265 265 2500 Mmax:7350 d1:70 198
198,220
 
 
取扱い終了

返品不可
81687350 E295 295 2250 Mmax:9810 d1:80 214
247,500
 
 
取扱い終了

返品不可
81687359 E330 330 2000 Mmax:12700 d1:90 248
380,230
 
 
取扱い終了

返品不可
81687368 E370 370 1750 Mmax:17800 d1:100 278
507,470
 
 
取扱い終了

返品不可
81687377 E415 415 1500 Mmax:26500 d1:110 315
849,210
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする