チャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81687474 LE168-220 168-220 4000 Mmax:1230 100 d1:28
83,590
 
 
取扱い終了

返品不可
81687490 LE194-248 194-248 3500 Mmax:1960 115 d1:32
105,660
 
 
取扱い終了

返品不可
81687499 LE214-274 214-274 3000 Mmax:2940 130 d1:45
141,170
 
 
取扱い終了

返品不可
81687508 LE240-314 240-314 2750 Mmax:4710 145 d1:60
192,700
 
 
取扱い終了

返品不可
81687517 LE265-344 265-344 2500 Mmax:7350 160 d1:70
232,710
 
 
取扱い終了

返品不可
81687526 LE295-380 295-380 2250 Mmax:9810 170 d1:80
293,240
 
 
取扱い終了

返品不可
81687535 LE330-430 330-430 2000 Mmax:12700 200 d1:90
442,080
 
 
取扱い終了

返品不可
81687544 LE370-480 370-480 1750 Mmax:17800 235 d1:100
570,310
 
 
取扱い終了

返品不可
81687560 LE415-575 415-575 1500 Mmax:26500 270 d1:110
890,190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする