チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81686914 G168 168 4000 d2:65 Mmax:1230 d1:28、d2:28
85,490
 
 
取扱い終了

返品不可
81686930 G194 194 3500 d2:75 Mmax:1960 d1:32、d2:32
107,370
 
 
取扱い終了

返品不可
81686939 G214 214 3000 d2:85 Mmax:2940 d1:45、d2:45
132,740
 
 
取扱い終了

返品不可
81686948 G240 240 2750 d2:95 Mmax:4710 d1:60、d2:60
179,000
 
 
取扱い終了

返品不可
81686957 G265 265 2500 d2:105 Mmax:7350 d1:70、d2:70
239,640
 
 
取扱い終了

返品不可
81686966 G295 295 2250 d2:115 Mmax:9810 d1:80、d2:80
292,030
 
 
取扱い終了

返品不可
81686975 G330 330 2000 d2:130 Mmax:12700 d1:90、d2:90
396,310
 
 
取扱い終了

返品不可
81686984 G370 370 1750 d2:150 Mmax:17800 d1:100、d2:100
529,060
 
 
取扱い終了

返品不可
81687000 G415 415 1500 d2:170 Mmax:26500 d1:110、d2:110
884,870
 
 
取扱い終了

返品不可
81687009 G480 480 1400 d2:200 Mmax:35300 d1:170、d2:170
1,279,490
 
 
取扱い終了

返品不可
81687018 G575 575 1200 d2:230 Mmax:53000 d1:190、d2:190
1,838,020
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする