チャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81687386 LG168-220 168-220 4000 Mmax:1230 100 d1:28
109,580
 
 
取扱い終了

返品不可
81687395 LG194-248 194-248 3500 Mmax:1960 115 d1:32
135,150
 
 
取扱い終了

返品不可
81687404 LG214-274 214-274 3000 Mmax:2940 130 d1:45
166,850
 
 
取扱い終了

返品不可
81687420 LG240-314 240-314 2750 Mmax:4710 145 d1:60
221,830
 
 
取扱い終了

返品不可
81687429 LG265-344 265-344 2500 Mmax:7350 160 d1:70
274,130
 
 
取扱い終了

返品不可
81687438 LG295-380 295-380 2250 Mmax:9810 170 d1:80
337,770
 
 
取扱い終了

返品不可
81687447 LG330-430 330-430 2000 Mmax:12700 200 d1:90
458,160
 
 
取扱い終了

返品不可
81687456 LG370-480 370-480 1750 Mmax:17800 235 d1:100
591,900
 
 
取扱い終了

返品不可
81687465 LG415-575 415-575 1500 Mmax:26500 270 d1:110
925,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする