hokua(北陸アルミニウム) hokua(北陸アルミニウム)の 清掃用品 hokua(北陸アルミニウム)の 掃除用具 hokua(北陸アルミニウム)の スポンジ 磨き加工専用フライパンスチールウール 磨き加工専用フライパンスチールウール 注文コード 81736980 水に濡らして擦るだけで頑固な汚れをスッキリ落とす 材質本体:鉄・スチールウール・植物性石ケン 寸法(mm)約100×180×30 質量(g)約26 入数(個)2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A-2981 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81736980 A-2981 オープン ¥159 ¥159 ¥175 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 税込¥428~ ¥389~ 使い捨てバス用スポンジ洗剤付15個入 オカザキ 税込¥362 ¥329 バスケットへ 三ツ星スポンジ 食器洗い用 黄 2個組 ワイズ 税込¥504 ¥458 バスケットへ 激落ちくんキューブ 120個 激落ちくん 税込¥879 ¥799 バスケットへ キッチンスポンジ 台所用 MARIGOLD 税込¥769 ¥699 バスケットへ ポットラブ 八ツ矢工業 税込¥802 ¥729 バスケットへ ゾウさんの鏡のウロコ取り(大) オーブテック 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ゾウさんの鏡のウロコ取り(小) オーブテック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ スコッチブライト 泡立ちゆたかネットスポンジ 3M 税込¥296 ¥269 バスケットへ キクロンA4P P・Y キクロン 税込¥824 ¥749 バスケットへ クリピカ 抗菌スポンジ キクロン 税込¥472 ¥429 バスケットへ クリピカ スリムフィットP キクロン 税込¥131 ¥119 バスケットへ FUWALON キクロン 税込¥142 ¥129 バスケットへ 哺乳瓶乳首洗い 小久保工業所 税込¥164 ¥149 バスケットへ ベアロンA ラベル入り 早川工業 税込¥197 ¥179 バスケットへ 便座クリーナー用SC-450RI-B SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 便座クリーナー用SC-450RI-W SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥2,198~ ¥1,998~ ダークカラーぞうきん 中村 税込¥768~ ¥698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具スポンジコゲ・サビ落とし 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります スポンジたわし ネットスポンジ 柄付スポンジ 水垢・うろこ取り コゲ・サビ落とし メラミンスポンジ 吸水スポンジ スポンジパッド シェアする マイページ 最近見た商品