12VHPWRコネクタアダプタ リバースタイプ

12VHPWRコネクタアダプタ リバースタイプ アイネックス

電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用12VHPWRコネクタのL型変換アダプタです。
グラフィックカード側コネクタはL型で、サイドパネルとカードの間に余裕がないケースでも接続できます。
コネクタがケースの上下と一致するグラフィックカードは、リファレンスカードのコネクタとは逆向きになるため、本製品でケーブルをケースの下方向に配線できます。
製品の形状は、12ピンを上に/4ピンを下にして12VHPWRコネクタを見たときに、コネクタが下方向に曲がります。
全結線仕様で、安定性を高めています。
差し込み部分は青に色分けされているため、奥まで差し込まれているかが一目でわかります。
両コネクタともにラッチ (ロック機構) 対応です。
コネクタの色はブラックです。黒色パーツや内部黒色塗装ケースに合います。

材質ABS ブラック コネクタ形状電源ユニット側: 12VHPWRコネクタ (12+4ピン) メス/グラフィックカード側: 12VHPWRコネクタ (12+4ピン) オス 下L型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×34.9×38 (差込部分D6.3mm、露出部分D28.6mm) 内容量1個
注意
※本製品の使用によって、グラフィックカードや電源ユニットなど本製品以外のデバイスに損傷が発生した場合のサポート/補償はありません。利用者個人の責任においてご使用ください。
※必ずコネクタを奥まで完全に差し込んでください。
※グラフィックカードの仕様や物理的な干渉によりコネクタが最後まで差せない場合、焼損の危険性があるため使用しないでください。
※配線状況により変換アダプタが引っ張られ、コネクタが斜めに差さる場合、焼損の危険性があるため使用しないでください。
※グラフィックカード/電源ユニット付属品以外のケーブルと併用しないでください。製品保証/サポートの対象外になります。
※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82071704 PX-12VHPAR-BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする