曜日別特売

電動カメラスライダー

電動カメラスライダー - IFOOTAGE電動カメラスライダー - IFOOTAGE電動カメラスライダー - IFOOTAGE電動カメラスライダー - IFOOTAGE電動カメラスライダー - IFOOTAGE

電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。

用途撮影電動スライダー質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55対応OSiOS 8.1以上接続方式Bluetooth LE最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)モーター(W)2.5~3連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s使用電源SONY NP-FW50(USB入力)三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)ねじ径(inch)台座:3/8材質(レール)アルミニウム合金レール(mm)390×24×70可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325回転角度(°)最小0.001操作距離10m(理論値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82074897S.SLIDER-MINI-600-PRO
オープン
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする