曜日別特売

快適不快を知らせてくれる温湿度計

快適不快を知らせてくれる温湿度計 - アイメディア快適不快を知らせてくれる温湿度計 - アイメディア快適不快を知らせてくれる温湿度計 - アイメディア快適不快を知らせてくれる温湿度計 - アイメディア快適不快を知らせてくれる温湿度計 - アイメディア快適不快を知らせてくれる温湿度計 - アイメディア快適不快を知らせてくれる温湿度計 - アイメディア快適不快を知らせてくれる温湿度計 - アイメディア

お部屋の快適、不快を直感的に判断できる温湿度計。
赤ちゃんのいる部屋やご年配の方の暑い夏に起きる室内熱中症対策に!
室内の快適・不快を顔の表情で表示!湿度と温度の原因も分かるので室内調節も簡単!
快適・不快の変化をランプとブザーでお知らせ!逐一画面を見る必要がありません。
時間表示は12時間/24時間表示とお好みの形式に変更可能!
温度は0.1℃単位で表示されるので室温調節がかんたん!
湿度の測定範囲は20~95%と広範囲に測定します。
リビング、キッチン、寝室など気になる場所にお使いいただけます。

材質ABS樹脂、アクリル樹脂、希土類磁石質量(g)(約)75 (電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売)表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内)温度測定範囲(℃)-10~50(測定範囲外はLo:Hi表示)※0.1単位精度(%)湿度:±5(45~70)それ以外±10寸法(cm)本体:(約)8.8×9.0×2.4、パッケージ:(約)12×16×3精度(℃)温度:±1(0~50)それ以外±2機能お知らせ:顔表示・ランプ・ブザー・不快原因湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo:Hi表示)※1単位設置方法スタンド・マグネット電池寿命約12ヵ月(アルカリ乾電池使用の場合)測定間隔(約)20秒に1回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
821946061010085
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする