ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 六角穴付丸コネクタ AC-A-M AC4-R1/8A-M
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
タイプミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80
寸法L(mm)15.97
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm2)4
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)7.3
寸法D(mm)10
使用流体空気
ねじ寸法TR1/8
負圧性能(kPa)-99.975
チューブ挿入長さF(mm)11.5
二面幅h(mm)2.5
最小内径d1(Φmm)2.5
内容量1袋(10個)
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82231304 | AC4-R1/8A-M | 06913886 | AC4-R1/8A-M |
![]() |
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 六角穴付丸コネクタ AC-A-M | ニッタ | 1個(1個) | ¥159 税込¥175 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |