ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 六角穴付丸コネクタ AC-A-M AC6-M5A-M

ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 六角穴付丸コネクタ AC-A-M AC6-M5A-M ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状六角穴付丸コネクタ タイプミリタイプ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80 寸法L(mm)17 シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ 有効断面積(mm2)4.5 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)9.8 使用流体空気 ねじ寸法TM5×0.8 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)12.5 二面幅h(mm)2.5 最小内径d1(Φmm)2.5 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82231320 AC6-M5A-M
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする