ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°エルボ AL-M AL4-R1/8-M
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ
タイプミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm2)4
寸法L1(mm)14.4
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)8
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)19.9
使用流体空気
寸法L4(mm)20
寸法d1(mm)5
最小内径(Φmm)3
ねじ寸法TR1/8
負圧性能(kPa)-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)10×11
チューブ挿入長さF(mm)11.7
内容量1袋(10個)
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82231365 | AL4-R1/8-M | 06913920 | AL4-R1/8-M |
|
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°エルボ AL-M | ニッタ | 1個(1個) | ¥199 税込¥219 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |