ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ティー AT-M AT6-M5-M

ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ティー AT-M AT6-M5-M ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状ティー タイプミリタイプ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80 シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ 有効断面積(mm2)4.5 寸法L1(mm)16.1 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)14 使用流体空気 寸法L4(mm)19 寸法d1(mm)2.5 最小内径(Φmm)2.5 ねじ寸法TM5×0.8 寸法L5(mm)32.1 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅(H×Φ)(mm)8×8.8 チューブ挿入長さF(mm)12.5 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82231514 AT6-M5-M
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82231514 AT6-M5-M 06913956 AT6-M5-M 画像準備中 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ティー AT-M ニッタ 1個(1個) 379 税込417 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする