ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°ユニオンエルボ AUL-M AUL4-M

ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°ユニオンエルボ AUL-M AUL4-M ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状90°ユニオンエルボ タイプミリタイプ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80 シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ 有効断面積(mm2)3.5 寸法L1(mm)14.9 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)8 寸法W(mm)8 使用流体空気 最小内径(Φmm)3 寸法P1(mm)5 寸法L8(mm)18.9 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)11.5 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82231697 AUL4-M
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82231697 AUL4-M 06913990 AUL4-M 画像準備中 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°ユニオンエルボ AUL-M ニッタ 1個(1個) 239 税込263 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする