ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] Yユニオン AYB-M AYB6-M
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状Yユニオン
タイプミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80
寸法L(mm)31.1
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm2)8
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)10
寸法W(mm)10
使用流体空気
寸法d2(mm)3.2
最小内径(Φmm)4
寸法P3(mm)12.1
寸法P4(mm)11
負圧性能(kPa)-99.975
チューブ挿入長さF(mm)12.5
寸法L11(mm)21
内容量1袋(10個)
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82231767 | AYB6-M | 06914017 | AYB6-M |
![]() |
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] Yユニオン AYB-M | ニッタ | 1個(1個) | ¥349 税込¥384 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |