ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL AL4-R1/8-Z2
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ
質量(g)10
タイプミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80【水】0~+40
シリーズプッシュワンAシリーズ
有効断面積(mm2)4
寸法L1(mm)17.2
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)8
寸法D(mm)9.8
寸法L2(mm)22.7
寸法L3(mm)22.7
使用流体空気、水
寸法L4(mm)27.6
寸法d1(mm)5
最小内径(Φmm)3
ねじ寸法TR1/8
負圧性能(kPa)-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)10×11
チューブ挿入長さF(mm)13
内容量1袋(10個)
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82232695 | AL4-R1/8-Z2 | 06912547 | AL4-R1/8-Z2 |
![]() |
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL | ニッタ | 1個 | ¥219 税込¥241 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |