曜日別特売

ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA

ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA - 近藤製作所

超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。
取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。
クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。

シリーズBSA本体質量(kg)0.034繰返し精度(mm)±0.01大きさ006BSシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)3内容積(cm3)0.1動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82512284BSA-006BS-E18S1複動式E18×1個
23,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512248BSA-006BS-E18S2複動式E18×2個
26,400
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512300BSA-006BS-E19S1複動式E19×1個
23,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512257BSA-006BS-E19S2複動式E19×2個
26,400
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512327BSA-006BS-NC-E18S1ノーマルクローズE18×1個
31,900
30,305
33,336(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512309BSA-006BS-NC-E18S2ノーマルクローズE18×2個
35,200
33,440
36,784(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512336BSA-006BS-NC-E19S1ノーマルクローズE19×1個
31,900
30,305
33,336(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512318BSA-006BS-NC-E19S2ノーマルクローズE19×2個
35,200
33,440
36,784(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512266BSA-006BS-NO-E18S1ノーマルオープンE18×1個
26,400
25,080
27,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512230BSA-006BS-NO-E18S2ノーマルオープンE18×2個
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512275BSA-006BS-NO-E19S1ノーマルオープンE19×1個
26,400
25,080
27,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
82512239BSA-006BS-NO-E19S2ノーマルオープンE19×2個
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする