曜日別特売

近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R1-ER2S1

近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R1-ER2S1 - 近藤製作所

薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。
大型軸受けの使用により、高剛性を実現。
中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。
取付に便利な旋回テーブル仕様。
衝撃に強い外部ストッパーを採用。
アブソーバ反転確認センサをオプション設定。

サイズ40AシリーズZRA本体質量(kg)7センサーER2×1個許容運動エネルギー(J)0.6シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)38P許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)20旋回角度(°)90(調整範囲±10)中空径(Φmm)18許容ラジアル荷重(N)Fr:1370駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:37.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82520858ZRA-40A-R1-ER2S1
130,800
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする