近藤製作所
近藤製作所 ロータリージョイント ロボット用ロータリージョイント RJGシリーズ RJG-0.5A
ロボットの配線配管の絡みを防止。
ロボットに直接取付可能な固定ボルトを内蔵。
パラレルリンクロボットの高加速度に対応。(RJG-0.5A)
エア4本仕様、エアのみなので低価格。(RJG-5A)
本体質量(kg)
0.086
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
340
使用圧力範囲
エアポート:-100kPa~0.7MPa
最小断面積(mm
2
)
エアポート:4(Φ2.3相当)
回路数
エアポート:2
回転抵抗(N・m)
0.1
可搬質量(kg)
0.5
許容モーメント荷重(N・m)
曲げ:4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611587
RJG-0.5A
¥
53,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください