曜日別特売

ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付)

ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付) - 近藤製作所

ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。
大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。

作動方式複動式駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7繰返し精度(mm)±0.03シリーズHLAG内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最適把持力(N)
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
本体質量(g)
センサー
大きさ
内容積(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82617790HLAG-12AS-E16S120~5015Φ12175E16×1個12AS【往復】1.69
26,200
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617668HLAG-12AS-E16S220~5015Φ12175E16×2個12AS【往復】1.69
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617799HLAG-12AS-E17S120~5015Φ12175E17×1個12AS【往復】1.69
26,200
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617677HLAG-12AS-E17S220~5015Φ12175E17×2個12AS【往復】1.69
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617808HLAG-12AS-E26S120~5015Φ12175E26×1個12AS【往復】1.69
26,200
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617686HLAG-12AS-E26S220~5015Φ12175E26×2個12AS【往復】1.69
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617817HLAG-12AS-E27S120~5015Φ12175E27×1個12AS【往復】1.69
26,200
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617695HLAG-12AS-E27S220~5015Φ12175E27×2個12AS【往復】1.69
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617510HLAG-12AS-GH-E16S120~5015Φ12175E16×1個12AS【往復】1.69
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617984HLAG-12AS-GH-E16S220~5015Φ12175E16×2個12AS【往復】1.69
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617519HLAG-12AS-GH-E17S120~5015Φ12175E17×1個12AS【往復】1.69
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618000HLAG-12AS-GH-E17S220~5015Φ12175E17×2個12AS【往復】1.69
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617528HLAG-12AS-GH-E26S120~5015Φ12175E26×1個12AS【往復】1.69
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618009HLAG-12AS-GH-E26S220~5015Φ12175E26×2個12AS【往復】1.69
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617537HLAG-12AS-GH-E27S120~5015Φ12175E27×1個12AS【往復】1.69
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618018HLAG-12AS-GH-E27S220~5015Φ12175E27×2個12AS【往復】1.69
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617546HLAG-12AS-GT-E16S120~5015Φ12175E16×1個12AS【往復】1.69
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618027HLAG-12AS-GT-E16S220~5015Φ12175E16×2個12AS【往復】1.69
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617555HLAG-12AS-GT-E17S120~5015Φ12175E17×1個12AS【往復】1.69
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618036HLAG-12AS-GT-E17S220~5015Φ12175E17×2個12AS【往復】1.69
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617564HLAG-12AS-GT-E26S120~5015Φ12175E26×1個12AS【往復】1.69
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618045HLAG-12AS-GT-E26S220~5015Φ12175E26×2個12AS【往復】1.69
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617580HLAG-12AS-GT-E27S120~5015Φ12175E27×1個12AS【往復】1.69
29,700
28,215
31,037(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618054HLAG-12AS-GT-E27S220~5015Φ12175E27×2個12AS【往復】1.69
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617704HLAG-15AS-E16S140~8020Φ15305E16×1個15AS【往復】3.53
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617589HLAG-15AS-E16S240~8020Φ15305E16×2個15AS【往復】3.53
32,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617720HLAG-15AS-E17S140~8020Φ15305E17×1個15AS【往復】3.53
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617598HLAG-15AS-E17S240~8020Φ15305E17×2個15AS【往復】3.53
32,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617729HLAG-15AS-E26S140~8020Φ15305E26×1個15AS【往復】3.53
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617607HLAG-15AS-E26S240~8020Φ15305E26×2個15AS【往復】3.53
32,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617738HLAG-15AS-E27S140~8020Φ15305E27×1個15AS【往復】3.53
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617616HLAG-15AS-E27S240~8020Φ15305E27×2個15AS【往復】3.53
32,800
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618070HLAG-15AS-GH-E16S140~8020Φ15305E16×1個15AS【往復】3.53
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617826HLAG-15AS-GH-E16S240~8020Φ15305E16×2個15AS【往復】3.53
36,300
34,485
37,934(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618079HLAG-15AS-GH-E17S140~8020Φ15305E17×1個15AS【往復】3.53
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617835HLAG-15AS-GH-E17S240~8020Φ15305E17×2個15AS【往復】3.53
36,300
34,485
37,934(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618088HLAG-15AS-GH-E26S140~8020Φ15305E26×1個15AS【往復】3.53
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617844HLAG-15AS-GH-E26S240~8020Φ15305E26×2個15AS【往復】3.53
36,300
34,485
37,934(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618097HLAG-15AS-GH-E27S140~8020Φ15305E27×1個15AS【往復】3.53
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617860HLAG-15AS-GH-E27S240~8020Φ15305E27×2個15AS【往復】3.53
36,300
34,485
37,934(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618106HLAG-15AS-GT-E16S140~8020Φ15305E16×1個15AS【往復】3.53
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617869HLAG-15AS-GT-E16S240~8020Φ15305E16×2個15AS【往復】3.53
36,300
34,485
37,934(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618115HLAG-15AS-GT-E17S140~8020Φ15305E17×1個15AS【往復】3.53
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617878HLAG-15AS-GT-E17S240~8020Φ15305E17×2個15AS【往復】3.53
36,300
34,485
37,934(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618124HLAG-15AS-GT-E26S140~8020Φ15305E26×1個15AS【往復】3.53
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617887HLAG-15AS-GT-E26S240~8020Φ15305E26×2個15AS【往復】3.53
36,300
34,485
37,934(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618140HLAG-15AS-GT-E27S140~8020Φ15305E27×1個15AS【往復】3.53
33,000
31,350
34,485(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617896HLAG-15AS-GT-E27S240~8020Φ15305E27×2個15AS【往復】3.53
36,300
34,485
37,934(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617747HLAG-20AS-E16S180~12025Φ20545E16×1個20AS【往復】7.85
37,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82617625HLAG-20AS-E16S280~12025Φ20545E16×2個20AS【往復】7.85
40,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする