アポロイル クリーンランナーDH-2 20L
蒸発性が少ない高VI鉱油 (高粘度指数鉱油 )をベースオイルに採用し、灰分 (添加剤の燃焼残渣 )が残らない優れた無灰系添加剤と、清浄分散剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤等を効果的に配合した、DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格 「JASO DH-2」に適合したディーゼルエンジンオイルです。
オイル中の灰分 (金属系添加剤の燃焼残渣 )が堆積することによって、DPFのフィルターに詰 りを生 じさせます。
DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格 「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰りにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。
また、P(リン)分、S(硫黄 )分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。
排ガス中の未燃焼のオイル分はPM(粒子状物質 )の一因 となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。
マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待できます。
JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。
NOx削減を目的 としたクールドEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。
アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
仕様●密度(@15℃):0.8748g/cm2●色相(ASTM):L3.0●引火点(COC):234℃●動粘度(mm2/s):@40℃/110.1、@100℃/14.48●粘度指数:134●流動点:-37.5℃●酸価(電位差法):0.86mgKOH/g●塩基価(塩酸法):7.12mgKOH/g●硫酸灰分:1.05wt%●リン:0.04wt%●硫黄:0.09wt%●亜鉛:0.05wt%
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-9146-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(20L)