ムラキ
99 スターターキット/刻印カッター 99619-Vシリーズ
99スターターキット/刻印カッターです。
仕様
●シャンク径(mm):6●角度(°):60●同梱インサート:V06006T1W06-NC2071●内容:ホルダー1個/T7レンチ1個/インサート3個
アズワン品番
67-5814-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82820379
99619-V060-03K-71
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください