ホワイトガソリン 18L

ホワイトガソリン 18L ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

溶解力が大きく乾燥性が良いため、機械洗浄などの用途に使用されています。
成分としては、PRTR法で報告の義務が生じる濃度のベンゼン、キシレン、トルエン、ヘキサンが含まれています。
また、労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則第 2 種有機溶剤に該当します。
なお、危険物第 4 類第 1 石油類に分類される商品ですので、火気には十分注意してご使用ください。

仕様●色(セーボルト):30●密度(15℃)g/cm3:0.696●蒸留試験(減失加算):10%●留出温度:54.5℃・50%、84.0℃・90%、128.5℃・97%、143.5℃●残油量vo1%:1.0●実在ガム未洗(mg/100ml):0.0●リード法蒸気圧(37.8℃):55.3kPa●銅板腐食(50℃、3h):1●硫黄分:0.0001mass%未満●成分(mass%):ベンゼン/0.86、キシレン/1.9、トルエン/2.0、ヘキサン/8.7 危険等級 アズワン品番67-9145-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性 内容量1缶(18L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82825769 -
10,000
9,998
10,998 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする