28x170mm 絶縁電工ナイフ 被覆切

28x170mm 絶縁電工ナイフ 被覆切 エスコ

ブレードの先端にガイドシューが付き、絶縁に傷をつけない。
丸ケーブルに適しています。
ハンドルの端の指をひっかける部分と親指を置く部分があることで、刃を引く際の力を確実に伝えます。
DIN EN/IEC 60900/2004基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
保護キャップ付
固定タイプのフックブレード
ブレードはオイル焼き入れ処理済みの特殊工具鋼製
人間工学に基づいた安全ハンドル
1000V絶縁

仕様●型番:985303●全長:170mm●刃長:28mm●刃の半径:7mm●重量:64g アズワン品番67-2992-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82826094 EA640GA-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82826094 EA640GA-1 50137675 EA640GA-2 EA640GA-2 28x170mm 絶縁電工ナイフ エスコ 50137675 28x170mm 絶縁電工ナイフ エスコ 1個 7,980 税込8,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする