水位センサキット

水位センサキット - ワンダーキット水位センサキット - ワンダーキット水位センサキット - ワンダーキット水位センサキット - ワンダーキット水位センサキット - ワンダーキット水位センサキット - ワンダーキット

センサー部の2電極間に水が接触し導通することを検知してリレーが動作します。
感度調整、ホールド機能を備えた水位センサキットです。
検知回路には交流方式を使っているので、水中で電気分解が行われることがほとんどなく、センサー部分の劣化も少なく長持ちします。

仕様●電源電圧:DC5V(DC4.5~6V可)●動作電流:約70mA●待機電流:約0.6mA●リレー定格負荷:AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)●リレー接点構成:1c接点●動作モード:2種(シンクロ、ホールド)●センサー感度:調整可●基板サイズ:89(W)×54(D)×23(H)mm●注意事項●▼ACアダプタでご使用の場合はDCジャックをご用意ください。キットには電源用のジャックは付属していません。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-8112-70内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83019039SU-11
2,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする