曜日別特売

ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ

ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ - 近藤製作所

クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。
コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷動に耐えられます。
ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。

作動方式複動式駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7繰返し精度(mm)±0.01シリーズHKGJ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最適把持力(N)
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
本体質量(kg)
大きさ
ロッド径(Φmm)
内容積(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82647086HKGJ-32MS200~35024Φ321.3232MSΦ16【往復】25.3
71,300
67,735
74,509(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647120HKGJ-32MS-E40S1200~35024Φ321.3232MSΦ16【往復】25.3
78,500
74,575
82,033(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647147HKGJ-32MS-E40S2200~35024Φ321.3232MSΦ16【往復】25.3
85,700
81,415
89,557(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647129HKGJ-32MS-E41S1200~35024Φ321.3232MSΦ16【往復】25.3
78,500
74,575
82,033(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647156HKGJ-32MS-E41S2200~35024Φ321.3232MSΦ16【往復】25.3
85,700
81,415
89,557(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647050HKGJ-32MS-E45S1200~35024Φ321.3232MSΦ16【往復】25.3
81,200
77,140
84,854(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647165HKGJ-32MS-E45S2200~35024Φ321.3232MSΦ16【往復】25.3
91,100
86,545
95,200(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647059HKGJ-40MS350~60030Φ402.0540MSΦ20【往復】49.5
77,900
74,005
81,406(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647068HKGJ-40MS-E40S1350~60030Φ402.0540MSΦ20【往復】49.5
85,100
80,845
88,930(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647095HKGJ-40MS-E40S2350~60030Φ402.0540MSΦ20【往復】49.5
92,300
87,685
96,454(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647077HKGJ-40MS-E41S1350~60030Φ402.0540MSΦ20【往復】49.5
85,100
80,845
88,930(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647104HKGJ-40MS-E41S2350~60030Φ402.0540MSΦ20【往復】49.5
92,300
87,685
96,454(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647174HKGJ-40MS-E45S1350~60030Φ402.0540MSΦ20【往復】49.5
87,800
83,410
91,751(税込)
14日以内出荷
返品不可
82647138HKGJ-40MS-E45S2350~60030Φ402.0540MSΦ20【往復】49.5
97,700
92,815
102,097(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする