PANDUIT(パンドウイット)
ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シート
銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途
接地工事に。
トラスコ品番
645-2083
材質
錫メッキ/銅
長さ(mm)
30.6
幅(mm)
15.2
高さ(mm)
22.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82707435
CLMAR2/0-14-Q
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください