曜日別特売

チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB)

チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB) - 近藤製作所

用途スペースに合わせて3ヶ所から取付け可能。
チャックプッシャ各シリンダにセンサ取付け可能。
仕様に合わせて、2爪3方爪が選べます。

仕様内部容積[往復](cm3/回):0.8ストローク(mm)プッシャ:5サイズ20A作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)15最適把持力(N)20~35動作ストローク(mm)6駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7内容量1個
全96種類を絞り込む
センサー
96種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
シリーズ
本体質量(kg)
センサー
押込力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82726676CKPA-20A-E24S13方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38E24×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
72,100
68,495
75,345(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726448CKPA-20A-E24S23方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38E24×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726685CKPA-20A-E25S13方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38E25×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
72,100
68,495
75,345(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726457CKPA-20A-E25S23方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38E25×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726466CKPA-20A-ER2S13方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38ER2×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726168CKPA-20A-ER2S23方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38ER2×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726475CKPA-20A-ER3S13方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38ER3×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726177CKPA-20A-ER3S23方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38ER3×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726694CKPA-20A-ET2S13方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38ET2×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
72,100
68,495
75,345(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726484CKPA-20A-ET2S23方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38ET2×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726710CKPA-20A-ET3S13方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38ET3×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
72,100
68,495
75,345(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726500CKPA-20A-ET3S23方爪・シリンダ式プッシャCKPA0.38ET3×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726719CKPA-20A-W-E24S13方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38E24×1個プッシャ:1.7~3.4
72,100
68,495
75,345(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726509CKPA-20A-W-E24S23方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38E24×2個プッシャ:1.7~3.4
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726728CKPA-20A-W-E25S13方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38E25×1個プッシャ:1.7~3.4
72,100
68,495
75,345(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726518CKPA-20A-W-E25S23方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38E25×2個プッシャ:1.7~3.4
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726527CKPA-20A-W-ER2S13方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38ER2×1個プッシャ:1.7~3.4
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726247CKPA-20A-W-ER2S23方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38ER2×2個プッシャ:1.7~3.4
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726536CKPA-20A-W-ER3S13方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38ER3×1個プッシャ:1.7~3.4
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726256CKPA-20A-W-ER3S23方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38ER3×2個プッシャ:1.7~3.4
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726737CKPA-20A-W-ET2S13方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38ET2×1個プッシャ:1.7~3.4
72,100
68,495
75,345(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726545CKPA-20A-W-ET2S23方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38ET2×2個プッシャ:1.7~3.4
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726746CKPA-20A-W-ET3S13方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38ET3×1個プッシャ:1.7~3.4
72,100
68,495
75,345(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726554CKPA-20A-W-ET3S23方爪・スプリング式プッシャCKPA0.38ET3×2個プッシャ:1.7~3.4
75,400
71,630
78,793(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726369CKPA-20AS-E24S13方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38E24×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
78,700
74,765
82,242(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726186CKPA-20AS-E24S23方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38E24×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726378CKPA-20AS-E25S13方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38E25×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
78,700
74,765
82,242(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726195CKPA-20AS-E25S23方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38E25×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726204CKPA-20AS-ER2S13方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ER2×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726125CKPA-20AS-ER2S23方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ER2×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
88,600
84,170
92,587(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726220CKPA-20AS-ER3S13方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ER3×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726134CKPA-20AS-ER3S23方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ER3×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
88,600
84,170
92,587(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726387CKPA-20AS-ET2S13方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ET2×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
78,700
74,765
82,242(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726229CKPA-20AS-ET2S23方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ET2×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726396CKPA-20AS-ET3S13方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ET3×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
78,700
74,765
82,242(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726238CKPA-20AS-ET3S23方爪・シリンダ式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ET3×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726405CKPA-20AS-W-E24S13方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38E24×1個プッシャ:1.7~3.4
78,700
74,765
82,242(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726265CKPA-20AS-W-E24S23方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38E24×2個プッシャ:1.7~3.4
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726414CKPA-20AS-W-E25S13方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38E25×1個プッシャ:1.7~3.4
78,700
74,765
82,242(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726274CKPA-20AS-W-E25S23方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38E25×2個プッシャ:1.7~3.4
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726290CKPA-20AS-W-ER2S13方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ER2×1個プッシャ:1.7~3.4
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726150CKPA-20AS-W-ER2S23方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ER2×2個プッシャ:1.7~3.4
88,600
84,170
92,587(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726299CKPA-20AS-W-ER3S13方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ER3×1個プッシャ:1.7~3.4
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726159CKPA-20AS-W-ER3S23方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ER3×2個プッシャ:1.7~3.4
88,600
84,170
92,587(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726430CKPA-20AS-W-ET2S13方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ET2×1個プッシャ:1.7~3.4
78,700
74,765
82,242(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726308CKPA-20AS-W-ET2S23方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ET2×2個プッシャ:1.7~3.4
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726439CKPA-20AS-W-ET3S13方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ET3×1個プッシャ:1.7~3.4
78,700
74,765
82,242(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726317CKPA-20AS-W-ET3S23方爪・スプリング式プッシャ(確認センサ付)CKPA0.38ET3×2個プッシャ:1.7~3.4
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726755CKPB-20A-E24S12方爪・シリンダ式プッシャCKPB0.36E24×1個プッシャ:10 (0.5MPa時)
62,900
59,755
65,731(税込)
14日以内出荷
返品不可
82726570CKPB-20A-E24S22方爪・シリンダ式プッシャCKPB0.36E24×2個プッシャ:10 (0.5MPa時)
66,200
62,890
69,179(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする