曜日別特売

ニッペ ファインシリコンベスト シリコン樹脂スレート屋根用塗料 常備色

ニッペ ファインシリコンベスト シリコン樹脂スレート屋根用塗料 常備色 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンベスト シリコン樹脂スレート屋根用塗料 常備色 - ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンベスト シリコン樹脂スレート屋根用塗料 常備色 - ニッぺ(日本ペイント)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」のファインシリコンベストは、住宅用化粧スレート屋根の塗替え用塗料です。
弱溶剤タイプの1液形ですので臭気がマイルドで下地を選ばず塗装ができ、塗料ロスも少なくすみます。
耐UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。
「ニッペ 1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤系ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。
防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。

用途
〔適用素材〕 スレート
〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え
〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー
仕様1液ターペン可溶シリコン樹脂屋根用塗料荷姿塗料液:石油缶機能防藻、防かび、高耐候性主成分シリコン樹脂主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7890mL希釈率(%)10~15 はけ・ウールローラー・エアレススプレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV性、防藻・防かび性乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)44つやつや有り内容量1缶(15kg)
関連資料:※製品カタログ(3.41MB)取扱説明書:(0.02MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※経年劣化や下地の劣化が著しい場合は、「ニッペ ファイン浸透増膜シーラー」、「ニッペ ファインパーフェクトベスト強化シーラー」をご使用ください。
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ、ローラーなどの共用も避けてください。
※防さび性はありません。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
834993543001634赤さび
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834993703001629オレンジエロー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834993791004741グリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834993881004742コーヒーブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834993973001632ジェノバブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994063001635スカイブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994151004743ダークグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994241004744ダークチョコレート
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994401004745チョコレート
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994491004746ディープグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994583001626トリノブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994671004747ナスコン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994763001625ナポリブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994851004748ニューワイン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834994943001630ブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834995101004749ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834995193001633ベネチアブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834995283001636ボローニャグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834995373001627ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834995461004750マルーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834995553001624ミラノグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834995641004751モスグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834995803001631ライトグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
834995893001628ローマオレンジ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする