黒球型熱中症指数モニター

黒球型熱中症指数モニター - エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター - エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター - エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター - エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター - エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター - エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター - エー・アンド・デイ

◆一般校正証明書付き
◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠
◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能
◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)
◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能
◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。
◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き

用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度:クラス2電源単4形アルカリ乾電池4個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)内容量1台
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。

※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※本製品は風速0.3m/s未満の環境では正しく測定できない可能性があります。風速が0.3m/s未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要です。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83577614AD5695B-00A00 (一般校正書付)
50,000
45,980
50,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする