曜日別特売
(1件のレビュー)

R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。
車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。
オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする
地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)

品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
注意
※必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取り扱ってください。
※高圧ガスを使用しており、危険なため、温度が40℃以上になるところには置かないこと、また、缶の温度を40℃以上に上げない、火の中に入れないでください。
※R-12用カーエアコンには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83608055R134A-301箱
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
83608064R134A1缶
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83608064
2024-09-11
用途: エアコンクーラー補充用
日立オートモティブシステムズ&ナガノ株式会社

エアコンGAS補充用に購入、少しずつ抜けている(リーク有り)ので補充用予備品で在庫中、製品自体は問題ないと思われます、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする