曜日別特売

パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管

パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 - CKDパイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 - CKD

ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。
サブプレートタイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)

仕様音速コンダクタンス(C[dm[[の3乗]]/(S・bar)]):2.6トラスコ品番123-7902接続口径Rc1/4電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837151104GB220R-08-3
11,350
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする