高真空ポンプ油 小型真空ポンプ
小型真空ポンプに適しています。
自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途油回転真空ポンプ油
トラスコ品番818-9262
容量(L)18
引火点(℃)230
粘度(at40℃mm2/s)44.6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
原液密度(15℃) g/cm30.878
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-2乗]]以下(1×10[[の-4乗]]以下)
危険物の性状非水溶性
内容量1缶
注意
※火気厳禁