NEWプロテクト オートスーパーミニ20W

NEWプロテクト オートスーパーミニ20W マルカン ニッソー NEWプロテクト オートスーパーミニ20W マルカン ニッソー NEWプロテクト オートスーパーミニ20W マルカン ニッソー

水槽に入れるだけ26℃(±2.5℃)自動保温。サーモスタット不要!
安心安全設計-停電圧設計!紙がふれても燃えださない
超薄型小型設計-ボトルアクアリウムや小型水槽にぴったり

適合適合水量:約8L以下 材質セラミックヒーター、ABS、他 質量(kg)0.16 規格DC12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×130 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83750487 NHA-110
オープン
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする