曜日別特売

保温電球 カバー付

保温電球 カバー付 - minimal LAND保温電球 カバー付 - minimal LAND保温電球 カバー付 - minimal LAND保温電球 カバー付 - minimal LAND

赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。
わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。
保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。
カンタンに取り付けられるフック付きです。
ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。

用途
【ご使用時の目安】
保温電球20W:室温+4℃
保温電球40W:室温+7℃
保温電球60W:室温+10℃
セラミックヒーター100W:室温+15℃
対象動物小鳥・小動物・爬虫類内容量1箱
注意
※密閉した容器(W60×D45×H45cm)で使用した場合。
※室温が極端に低い場合は目安温度に達しないことがあります。
※より適切な温度管理のために「ミニマルサーモ」(別売)との併用をおすすめします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(Φ×高さH)(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750234HD-20Cカバー:スチール、保温電球:ガラス・ニクロム線本体:60×13320
オープン
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
83750259HD-40Cカバー:スチール、保温電球:ガラス・ニクロム線・他本体:75×17040
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする