マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33FJ256GP710-I/PF

マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 100-Pin CANチャンネル数:CAN TQFP, DSPIC33FJ256GP710-I/PF MICROCHIP

dsPIC33FJxxxGPx06/x08/x10 16ビットデジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC33Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC33FJxxxGPx06/x08/x10デバイスは、様々な用途に最適な汎用のDSCです。. CPUの特長. CPU速度: 最大40 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 16ビット幅のデータパス 24ビット幅の命令 最大4 M命令ワードに対応するリニアプログラムメモリ 最大64 KBに対応するリニアデータメモリ 83ベース命令、大半が1ワード 1サイクル 16個の16ビット汎用レジスタ 2個の40ビットアキュムレータ、端数処理及び飽和オプション付き 非直接的な、Modulo及びビットリバースアドレッシングモード ソフトウェアスタック 16 16分数 整数乗算 32/16及び16/16除算 単一サイクル乗算積算 デュアルデータフェッチ 最大40ビットデータに対し、最大±16ビットシフト. 周辺機能. 12/10ビットA/Dコンバータ(ADC) 最大32チャンネル(モデルによって異なる) 9個の16ビットタイマ カウンタ 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 16ビット入力キャプチャ機能 16ビット出力比較 PWM出力機能 割り込みコントローラ ダイレクトメモリアクセス(DMA) 2個の3線式SPIモジュール I2C(TM)モジュール モデルによって1個又は2個 2個のUARTモジュール データコンバータインターフェイス(DCIモジュール) 拡張CAN (ECAN(TM))モジュール モデルによって1個又は2個

仕様
最大周波数 = 40MIPS
データバス幅 = 16bit
RAMサイズ = 30 kB
インストラクションセットアーキテクチャ = RISC
プログラムメモリサイズ = 256 kB
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 100
標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V
UARTチャンネル数 = 2
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(90個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83721184 DSPIC33FJ256GP710-I/PF
オープン
169,800
186,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする