Bourns 積層チップインダクタ, 47 μH, 1.65A, SRU1038-470Y
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 1.65A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 30%
シリーズ = SRU1038
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
最小品質ファクター = 22
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(800個)
最大直流電流 = 1.65A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 30%
シリーズ = SRU1038
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
最小品質ファクター = 22
電子部品(オンボード) の新着商品
