マルチユースセパレートスコップ コンパス ピック機能付き

マルチユースセパレートスコップ コンパス ピック機能付き SIGNET(シグネット) マルチユースセパレートスコップ コンパス ピック機能付き SIGNET(シグネット) マルチユースセパレートスコップ コンパス ピック機能付き SIGNET(シグネット) マルチユースセパレートスコップ コンパス ピック機能付き SIGNET(シグネット) マルチユースセパレートスコップ コンパス ピック機能付き SIGNET(シグネット) マルチユースセパレートスコップ コンパス ピック機能付き SIGNET(シグネット) マルチユースセパレートスコップ コンパス ピック機能付き SIGNET(シグネット)

分割してコンパクトに収納できるスチールスコップです。
ストレートとベントの2通りで使えます。
マルチユースで、コンパス、ピックになります。
ハンドルは握りやすいPPグリップです。
ベルトループのあるポーチ付きです。
アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、防災スコップにオススメです。

仕様●組立時サイズ(mm):W95×D415×H40●折り畳みサイズ(mm):W95×D165×H60●皿部サイズ(mm):W95×D130●グリップサイズ(Φmm):28●ケースサイズ(mm):W130×D190×H5●ベルトループ(mm):60以内●皿部材質:カーボンスチール●シャフト部材質:スチール・PP●ハンドル部材質:PP●重量(g):340 アズワン品番68-0851-20 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84093295 98198
1,500
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする