折りたたみ式 軽量ステンレスブレードスコップ

折りたたみ式 軽量ステンレスブレードスコップ SIGNET(シグネット)

軽量コンパクトなステンレスブレードスコップです。
高い耐久性で長く使う事ができます。
ハンドル部はスチールです。
ベルトループのあるポーチ付きです。

仕様●組立時サイズ(mm):W72×D230×H20●折り畳みサイズ(mm):W72×D130×H20●皿部サイズ(mm):W65×D125●ケースサイズ(mm):W90×D150×H5●ベルトループ(mm):60以内●皿部材質:ステンレス●ハンドル部材質:スチール●重量(g):110 アズワン品番68-0851-21 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84089348 98199
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする