REX-PCI70D、REX-PE70D DIO取付汎用ブラケット、DIOケーブルセット

REX-PCI70D、REX-PE70D DIO取付汎用ブラケット、DIOケーブルセット アズワン

REX-PCI70D、REX-PE70D専用品です。

仕様●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:DIOケーブルとケーブルを外に引き出すためのブラケット(標準サイズ用とLowProfileサイズ用)のセットです。標準サイズ、LowProfileとも、DIOケーブル引き出し用に1スロット使用します。●コード番号:RT100H8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7823-18 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84254487 RCL-70D
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする