PD充電器 105W ホワイト/Type-C ケーブルセット

PD充電器 105W ホワイト/Type-C ケーブルセット アドテック

PD充電器 105W<USB-C x2、USB-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ホワイト/Type-C ケーブルセット

仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V/9V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:65.0(W)x65.0(D)x31.0(H)mm●重量:約185g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7462-79 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84290300 APD-A105AC2-WC-WH
7,530
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする