PD充電器 105W ホワイト/マルチプラグケーブルセット
最大105W/Type-C x2、Type-A x1 マルチプラグケーブルセット
仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V/9V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:65.0(W)x65.0(D)x31.0(H)mm●重量:約185g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7462-74
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
USBケーブル の新着商品
