VGAケーブル 3m

VGAケーブル 3m - ジャパンマテリアル

ミニD-Sub15ピン出力端子搭載のPCとミニD-Sub15ピン入力端子搭載のディスプレイを接続するケーブルです。
DDC対応の全結線モデルです。
US特許技術、2重シールドにより電磁波ノイズ軽減と安定した伝送を実現します。
難燃対応

仕様
●製品タイプ:プリンタケーブル(パラレルケーブル)●ケーブル長:3m●ケーブル規格:UL20276●カラー:ケーブル:黒、コネクタ:青●コネクター:ミニD-Sub15ピン オス - ミニD-Sub15ピン オス●とめネジ:インチネジ(♯4-40)●最大解像度:1920x1200●保証期間:1年●コード番号:J02004E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7648-73
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84259010V/3M
3,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする