エスコ
300枚 名刺ホルダー 青
バインダー内径/22mm、外径/26mm
横入れ
両面収納
名刺横型10面
金属製立ててこ式
背見出しポケット付
名刺が300枚収納できる、差し替え自在のバインダー
台紙片面に、名刺をヨコ向きにに10枚収納可能。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:CBM4182B-N●収納数:300枚●サイズ(mm):260×312×26●重量(g):480●穴数:30穴●材質:表紙/ポリプロピレン●収納用紙サイズ:57×91mm
アズワン品番
68-1844-25
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84305456
EA762CJ-31
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください